Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323933 Herst.-Nr.: 6120 EAN/GTIN: 4004182061206 |
| |
|
| | |
| - Universal-Etiketten A4, ultragrip
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
- Werkstoff: Papier
- selbstklebende Bedienungsanleitung, Telefonliste
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 105 x 148 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 30 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 4/120 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 4 | Anzahl Etiketten je Packung: | 120 | Blattformat: | A4 | Breite: | 105 mm | Etikettenbreite: | 105 mm | Etikettenhöhe: | 148 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 120 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 61, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,44* | € 10,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,46* | € 10,88* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,60* | € 11,52* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,07* | € 11,77* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,77* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Etiketten (ab € 0,06725* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|