Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-S21
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NMPRO-S21
EAN/GTIN:
     8717371447656
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Videowand
Der Neomounts Pro Videowall Bodenständer, das Modell NMPRO-S21, ist ein Bodenständer für Flachbildschirme/Flachbild-Fernseher bis 55"/65". Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Pro NMPRO-S21 eignet sich für zwei Bildschirme bis 55"/65". Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 30 kg pro Schirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 400x400mm (65") oder VESA 100x100 bis 600x400mm (55") Lochmuster. Ein innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Dieser Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. * Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
55
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
30
Bildschirme:
2
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
151 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,88*
€ 1.158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,54*
€ 1.153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,40*
€ 1.121,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,40*
€ 1.094,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,46*
€ 1.053,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-SFPLATE
ab € 84,95*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-S1
ab € 400,10*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB1
ab € 189,25*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB3
ab € 588,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB4
ab € 786,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB2
ab € 284,12*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB3
ab € 495,53*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB4
ab € 646,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M1
ab € 438,45*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M21
ab € 752,35*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB2
ab € 320,90*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EP150
ab € 91,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.