Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB4, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-CMB4
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NMPRO-CMB4
EAN/GTIN:
     8717371447595
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Der Neomounts Pro Signage Deckenhalter NMPRO-CMB4, ist eine neigbare Halterung für vier Flachbildschirme bis zu 55"/65". Eine gute Wahl für eine flexible Einstellbarkeit ihrer Bildschirm. Der Neomounts Pro neigt (0°/-6°/+15°) für den optimalen Blickwinkel Neomounts Pro NMPRO CMB-Serie wurde für 1 bis 4 Bildschirme entwickelt. Die Kapazität liegt bei 30kg pro genutztem BIldschirm. Sie können Bildschirme mit den VESA Standards von 100x100 bis 400x400mm (65") oder VESA 100x100 bis 600x400mm (55"). die Tiefe beträgt 21,9cm *Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
55
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
30
Bildschirme:
4
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Decke
Typ:
Fixiert
Neigung (Grad):
21°
Höhenverstellung:
114 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,91*
€ 999,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,66*
€ 994,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,07*
€ 978,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,35*
€ 960,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,52*
€ 928,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 85,43*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S1
ab € 390,54*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 189,66*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 587,19*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 285,32*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB3
ab € 495,37*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 643,58*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-M1
ab € 437,43*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,42*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,51*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 319,10*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP150
ab € 90,57*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP80
ab € 44,60*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 618,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.