Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-AVSHELF, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-AVSHELF, Schwarz
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-AVSHELF, Schwarz
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-AVSHELF, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-AVSHELF
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NMPRO-AVSHELF
EAN/GTIN:
     8717371448134
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Geräteträger
Bildschirmständer
Neomounts Pro Modell NMPRO-AVSHELF ist eine universeller AV-Geräteträger der NMPRO-M und NMPRO-S Serie. Den AV-Geräteträger kann auf der Säule montiert werden und die Platte hat eine Breite von 31 cm und eine Tiefe von 40 cm. Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 4,5 kg. Alle Installationsmaterialien sind im Lieferumfang des Produkts enthalten. Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Stange
Höhenverstellung:
4,2 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 85,43*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S1
ab € 390,54*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 189,66*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 587,19*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB4
ab € 780,52*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 285,32*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB3
ab € 495,37*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 643,58*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-M1
ab € 437,43*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,51*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 319,10*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP150
ab € 90,57*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP80
ab € 44,60*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 618,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.