Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C1011-52571023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52571023
EAN/GTIN:
     4002432116553
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Aufbewahrungsschale MyBox WOW, für DIN A5. Zur Aufbewahrung von häufig genutzen Utensilien im Büro, an der Rezeption oder zu Hause. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Kein Modul für die Aufbewahrungsboxen MyBox WOW. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Format: 246 x 98 x 160 mm. Farbe: weiß/pink.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Tiefe:
160
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
sicheres Stapeln, abgerundete Ecken, ineinander stapelbar
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Breite:
246
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Höhe:
98
Lieferung gefaltet:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß/pink
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
52571036
ab € 3,00*
Sonstiges
Leitz
52571001
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.