Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C1011-52581023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52581023
EAN/GTIN:
     4002432116591
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich. Zur Aufbewahrung kleinerer Utensilien oder zum Einsetzen in die Aufbewahrungsboxen MyBox WOW Klein und Mittel. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox WOW. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Format: 307 x 55 x 105 mm. Farbe: weiß/pink.
Weitere Informationen:
Höhe:
55
Farbe:
weiß/pink
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Lieferung gefaltet:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
ohne
Tiefe:
105
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
länglich, sicheres Stapeln, abgerundete Ecken, ineinander stapelbar
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite:
307
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
52581036
ab € 4,85*
Sonstiges
Leitz
52581095
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.