Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert
Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert
Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert
Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert
Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert
Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert
Traveller Zip-Beutel WOW, wasserabweisend, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-40160099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40160099
EAN/GTIN:
     4002432119509
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Sortiert. Wasserabweisend. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung und zum Schutz persönlicher Gegenstände, Kosmetika und Utensilien in Handtasche, Laptop-Tasche, Schultasche, Gepäckstücken oder im Auto. Der Inhalt ist vor Feuchtigkeit geschützt. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig, wasserabweisend und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: EVA (Ethylenvinylacetat), 0,35 mm. Inhalt: 4 Stück, je 1 x 40140036, 40240023, 40250095, 40260054. Farbe: sortiert: pink, blau, grün, schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
Größe S/M/L/Kosmetik
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserabweisend. Mit erweiterbarem Boden. Strapazierfähig. Abwaschbar. Je 1 x Größe S, M, L, Kosmetik.
Höhe:
230
Stärke:
0,35
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Breite:
300
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,99*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,27*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,83*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,32*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,19*
Ähnlich
Leitz
60180095
ab € 18,83*
Ähnlich
Leitz
11070095
ab € 6,56*
Ähnlich
Leitz
10050095
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
40090000
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
40080000
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
40100000
ab € 8,78*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.