Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star mENCLOSURE Montagekomponente (Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8927779
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37950830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Schloss
Star Micronics ist stolz darauf, mit seinen mUnite POS-Lösungsständern, die passend zu den mPOS-Druckern, Kassenschubladen, Waagen und Peripheriegeräten der mCollection-Reihe entwickelt wurden, sowohl Funktion als auch Stil zu bieten. Perfekt für den Einsatz am POS und in der Selbstbedienung. Passen Sie Ihre Geschäftsanforderungen an die mCollection-Lösung und den mUnite-Tablet-Ständer an, die für Sie geeignet sind.
Star mENCLOSURE - Montagekomponente (Gehäuse) - für Tablett - verriegelbar - Schwarz - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm - Standfußmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
Tablett
Montagekomponenten
Gehäuse
Verriegelbar
Ja
Platzierung/Montage
Standfußmontage
Schloßart
Schlüssel
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Star
37954730
ab € 31,52*
Ähnlich
Star
37954740
ab € 31,14*
Ähnlich
Star
37954780
ab € 85,79*
Ähnlich
Star
37954720
ab € 31,34*
Ähnlich
Star
37950850
ab € 84,26*
Ähnlich
Star
37954820
ab € 35,95*
Ähnlich
Star
37954810
ab € 36,04*
Ähnlich
Star
37954700
ab € 125,30*
Ähnlich
Star
37954690
ab € 123,88*
Ähnlich
Star
37954630
ab € 59,69*
Ähnlich
Star
37954620
ab € 18,95*
Ähnlich
Star
37954610
ab € 18,97*
Ähnlich
Star
37954770
ab € 85,47*
Ähnlich
Star
37954760
ab € 85,41*
Ähnlich
Star
37954750
ab € 85,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.