Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star mUNITE 18 MOUNT WHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928185
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Star mUNITE 18 MOUNT WHT - Aufstellung - Modern, Space-Saving - für Tablett - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-81.3 cm (10"-32") - Montageschnittstelle: VESA - Bodenaufstellung, Thekenbereich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
43.7 cm
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Packungsinhalt
Montagekit
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Modern, Space-Saving
Max. Ladegewicht
8.5 kg
Empfohlene Verwendung
Tablett
Empfohlene Display-Größe
25.4-81.3 cm (10"-32")
Neigung
-60° to 90°
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung, Thekenbereich
VESA-Halterung
VESA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950850
ab € 84,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.