Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Star Micronics 37954730 Halterung Tablet/UMPC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101070142
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954730
EAN/GTIN:
     0088047293340
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
2280 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 115 °
Weitere Suchbegriffe: Tablethalterung, druckerständer, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950850
ab € 84,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.