Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2H46G2-IZS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962490
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2H46G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2592 x 1944 - 720p, 1080p - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
13.58 cm
Tiefe
13.58 cm
Höhe
14.55 cm
Gewicht
1.16 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ICES-003, IC, UL 60950-1, REACH, IK10, IP66, LVD, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, IS13252, IEC 60950-1:2005, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, KN32, EN 55032:2015, LoA, IEEE 802.3af, DSTU EN 60950-1:2014, IEEE 802.1x, EN 50130-4:2011+A1:2014, AS/NZS CISPR 32, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC 62262:2002, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
12.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Weckfunktion, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, Manipulationserkennung, Reset-Taste, Kennwortschutz, SD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, automatische Verstärkungsregelung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Fadenkreuzerkennung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, EXIR LEDs, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, Erkennung von Menschen, Firmware upgrade-fähig, Bewegungserkennung, Power-off Memory, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, smartes Ergänzungslicht, DarkFighter-Technologie
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Videoaufnahme
2592 x 1944, 50 Hz @ 20 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 2304 x 1296, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 2592 x 1944, 60 Hz @ 20 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 2304 x 1296, 60 Hz @ 20 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 360, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 320 x 240, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 360, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 320 x 240, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux - Farbe - F1.4 - AGC on
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
720p, 1080p
Max. Digitalvideoauflösung
2592 x 1944
Infrarrotabstand
40 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS, ISAPI, SDK
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
1.515 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse
Objektivkonstruktion
Typ
F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
4.3 x
Brennweite
2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/1.4
Horizontales Blickfeld (Grad)
32.8 - 108
Vertikales Blickfeld (Grad)
18.5 - 56
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
37.8 - 131
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 302,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.