Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with AcuSense DS-2CD2386G2-ISU/SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962478
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with AcuSense DS-2CD2386G2-ISU/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
13.83 cm
Tiefe
13.83 cm
Höhe
12.45 cm
Gewicht
840 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Audioformate
G.711 u-law, G.711 A-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, ACC-LC, G.711
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEEE 802.3af, FCC CFR47 Part 15 B, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011+A1:2014, AS/NZS CISPR 32:2015, ICES-003 issue 6, KN32:2015, KN35:2015, UL 60950-1, CB, IEC 60950-1:2005 + Am1:2009 + Am2:2013, IEC 62368-1: 2014, CE/LVD, EN60950-1:2005, Second edition + Am1:2009, BIS, LoA, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 1907/2006/CE
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubbeständig/wasserfest
Leistungsmerkmale
120 dB wide dynamic range, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Infrarot-Sperrfilter, DORI-Bereich, Weißes Licht, smartes Ergänzungslicht, 850nm illuminator, variable Bitrate, konstante Bitrate, Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, 802.1x authentication, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, WSSE, host authentication, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), Image Parameters Switch, Rotieren-Modus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Verstärkungsregelung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Schalter, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärmminderung, 52 dB signal-to-noise ratio, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Trigger Recording, Scene Change Detection, Face Capture, Perimeterschutz, line-crossing detection, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Metallgehäuse, Herzschlag, Pixel Counter Support, Anti-Banding, Hikvision ColorVu-Technologie, integriertes Stroboskoplicht, audio alarm, DarkFighter-Technologie, anti-flimmern, Privatsphärenmaske-Funktion, triple streams
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Videoaufnahme
3840 x 2160, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 3200 x 1800, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160, 60 Hz @ 24 Bilder pro Sek. ¦ 3200 x 1800, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 360, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 360, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 10 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 10 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 @ 10 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 360 @ 10 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Video-Modi
4K
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP, ISAPI, SDK, ISUP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
8 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
1.16 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - Anschlussblock ¦ Audioausgang - Anschlussblock
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
111
Vertikales Blickfeld (Grad)
59
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
131
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 194,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.