Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET45 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9010334
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET45CA-101D2B0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Das ET45 ist ideal für Fahrer, die den ganzen Tag Pakete abholen und zustellen, da es alle Funktionen bietet, die sie brauchen, um die Effizienz zu maximieren - und Zeitpläne einzuhalten. Dank 5G und Wi-Fi 6 erhalten Fahrer unterwegs und im Lager die schnellsten und zuverlässigsten Drahtlosverbindungen. Mit der hochauflösenden Farbkamera ist es einfach, ein Foto als Liefer- und Zustandsnachweis aufzunehmen. Die integrierte Barcode-Scanfunktion erleichtert die Bestandsaufnahme im Lieferwagen, damit bei jedem Zwischenhalt schnell das richtige Paket gefunden wird. Schließen Sie einen Bluetooth-Drucker an, um vor Ort genaue Rechnungen zu drucken. Schaffen Sie eine mobile Verkaufsstelle (POS) mit innovativen Zahlungslösungen, damit Kunden bei der Abholung oder Zustellung beim Fahrer bezahlen können. Die Disposition kann jederzeit die Position aller Fahrer einsehen, was eine effizientere Routenplanung ermöglicht, um Fahrtstrecken und Kraftstoffkosten zu reduzieren.
Zebra ET45 - Tablet - robust - Android 11 - 128 GB UFS card - 20.3 cm (8") (1280 x 800) - Barcodeleser - 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon SM6375
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Interactive Sensor Technology (IST), LED-Anzeige, MU-MIMO-Technologie, SE4710 imager, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), sturzresistent aus bis zu 1.2 m
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP65, MIL-STD-810H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
6100 mAh
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
5G
Wireless Connectivity
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-OWE
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.39 cm
Tiefe
1.14 cm
Höhe
13.48 cm
Gewicht
485 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B, NFC Forum Type 1-5 tags
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
Nano-SIM-Karte
Schnittstellen
Dock ¦ USB-C
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8")
Auflösung
1280 x 800
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
500 cd/m²
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB UFS card
RAM
8 GB - LPDDR4X SDRAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 794,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,88*
€ 945,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,21*
€ 936,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,14*
€ 918,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,55*
€ 887,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,70*
€ 862,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
58-40000-007R
€ 14,34*
Zubehör
Zebra
Z1AE-PD20XX-3C00
€ 238,38*
Zubehör
Zebra
ADP-ET4X-10T4S1-04
€ 47,62*
Zubehör
Zebra
BRKT-ET4X-DSKPS-01
€ 10,77*
Zubehör
Zebra
BTRY-ET4X-10IN1-01
€ 110,69*
Zubehör
Zebra
BTRY-ET4X-8IN1-01
€ 97,81*
Zubehör
Zebra
BTRY-ET5X-PRPK2-01
€ 190,50*
Zubehör
Zebra
CBL-DC-388A2-01
€ 11,10*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-1SCG1-01
€ 194,72*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-1SNWS-01
€ 362,32*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-4S10I1-01
€ 539,81*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-4S8I1-01
€ 541,24*
Zubehör
Zebra
MISC-ET4X-BTDPS-01
€ 59,03*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ET4XXX-3500
€ 211,23*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ET4XXX-3C00
€ 138,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.