|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3383-CRD-ET4X-1SNWS-01 Herst.-Nr.: CRD-ET4X-1SNWS-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Ethernet/LAN: | Ja | Basisgerät Typ: | Tablet | Markenkompatibilität: | Zebra | Kompatibilität: | ET40/ET45 | Produktfarbe: | Schwarz | USB-Hub: | Ja | Audioausgang: | 3,5 mm | HDMI: | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dockingstation, Handheld-Cradle, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, barcodescanner cradle, Komponent |
|  |  |
| |