Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra BTRY-ET4X-8IN1-01 Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra BTRY-ET4X-8IN1-01 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Zebra BTRY-ET4X-8IN1-01 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     C3383-BTRY-ET4X-8IN1-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     BTRY-ET4X-8IN1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet
Weitere Informationen:
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
ET45 - 8"
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3.87 V
Batteriekapazität:
23.22 Wh
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.