Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff UTE socket strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680240
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     60110-231
EAN/GTIN:
     4036088047015
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schroff UTE socket strip - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Eingabe, Eingang power CEE 7/7 - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/5) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Überstromschutz, Spannungsüberwachung, vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom CEE 7/5
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x power CEE 7/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.85 cm
Tiefe
8.8 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 277,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
€ 18,66*
Zubehör
Schroff
21101-809
€ 0,6484*
Zubehör
Schroff
20110-068
€ 10,18*
Zubehör
nVent
21101-810
€ 48,54*
Zubehör
Schroff
21190-095
€ 4,57*
Zubehör
Schroff
23130010
€ 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.