Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Metallrahmendübel MR 10-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_MR.jpg
P_BLI_MR.jpg
Td_MR.jpg
P_MR.jpg
T_MR_de.jpg
M_C_MR_1.jpg
M_C_MR_2.jpg
M_C_MR_3.jpg
M_C_MR_4.jpg
A_MR.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-510112MR6
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510112MR6
EAN/GTIN:
     4001990502976
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metalldübel apolo
metallrahmendübel
Mit dem CELO Metallrahmendübel MR ist eine zwängungsfreie Fensterrahmenmontage möglich. Somit gibt es kein Spreizen im Fensterrahmen. Durch die stabile Metallausführung ist der Dübel gut für eine Abstandsmontage geeignet. Die sendzimirverzinkte Dübelhülse gewährleistet einen guten Korrosionsschutz. Als Zubehör gibt es bei CELO passende Abdeckkappen AK und Überstülpkappen ÜK für PZ 3-Antrieb.
Weitere Informationen:
Typ:
MR 10-112
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
50 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
112 mm
Anbauteildicke [mm]:
82 mm
Antrieb:
PZ3
Kopftyp:
Sechskantkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Sendzimirverzinkung
Stück x:
6
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollstein aus Leichtbeton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Rahmendübel, Fensterbefestigung, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,65*
Lager 9YQ7S
80
10
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,71*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.