Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112
CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112
CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112
CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112
CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112
CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112
CELO Blister Metallrahmendübel MR 10-112
Artikel-Nr.:
     5417F-p976359
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510112MR6
EAN/GTIN:
     4001990502976
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metalldübel apolo
metallrahmendübel
Mit dem CELO Metallrahmendübel MR ist eine zwängungsfreie Fensterrahmenmontage möglich. Somit gibt es kein Spreizen im Fensterrahmen. Durch die stabile Metallausführung ist der Dübel gut für eine Abstandsmontage geeignet. Die sendzimirverzinkte Dübelhülse gewährleistet einen guten Korrosionsschutz. Als Zubehör gibt es bei CELO passende Abdeckkappen AK und Überstülpkappen ÜK für PZ 3-Antrieb.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Karte mit:
6 x Metallrahmendübel 10x112, 6x Abdeckkappe weiß und 6x Abdeckkappe braun
Antriebsgröße:
3
Dübellänge:
112 mm
Verpackungsart:
Blister
Typ:
MR 10-112
Antrieb Schraube:
Kreuzschlitz Pozidrive
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
max. Dicke des Anbauteils:
82 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Apolo MEA, Fensterbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,66*
3 Tage
80
10
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 5,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.