Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax VKD37.050 Verdrahtungskanal m.Deckel n. DIN EN 50085-2-3 37,5x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1412973
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4013339783250
EAN/GTIN:
     4013339783250
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 50 x 37,5 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1795 mm² Einsatztemperaturbereich : -5° bis 65°C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich) Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
37,5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1795 mm²
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Mit Oberteil:
true
Selbstverlöschend:
true
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,1734*
€ 13,0734*
12
€ 5,95*
ab € 10,997*
€ 14,147*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,35*
€ 22,98*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.