Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis VKD37.050 Verdrahtungskanal m. Deckel n.DIN EN 50085-2-3 37,5x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0150747
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     VKD 37.050
EAN/GTIN:
     4013339783250
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H x Breite B : 50 x 37,5 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Lieferlange L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1795 mm? Einsatztemperaturbereich : -5? bis 65?C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ahnlich) Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,1634*
€ 13,0234*
12
€ 5,95*
ab € 10,997*
€ 14,137*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,71*
€ 16,60*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,0234*
€ 15,49785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,9434*
€ 15,40265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,3734*
€ 14,72435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,8634*
€ 14,11745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,4034*
€ 13,57005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,1634*
€ 10,90445
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,5817* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.