| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP368112 Herst.-Nr.: 92247600 EAN/GTIN: 4051202338022 |
| |
|
| | |
| V&B WC-Element ViConnect f Trockenbau compact 665x1185x95mm 92247600 mit Wandhalterung, inkl. Füße und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr, 2x WC-Haltebolzen M 12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte, Bautiefe 800 mm, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 0-200 mm, Tiefe Vorderkante Element min. 90 mm, EN 14055 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 343,69* | € 409,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 360,90* | € 432,24* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 363,62* | € 436,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,74* | € 461,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,32* | € 463,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|