Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 92247600 V&B WC-Element ViConnect für Trockenbau, compact 665x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 92247600 V&B WC-Element ViConnect für Trockenbau, compact 665x1
VILLEROY & BOCH 92247600 V&B WC-Element ViConnect für Trockenbau, compact 665x1
VILLEROY & BOCH 92247600 V&B WC-Element ViConnect für Trockenbau, compact 665x1
Artikel-Nr.:
     2280-2018911989
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     92247600
EAN/GTIN:
     4051202338022
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
V&B WC-Element ViConnect für Trockenbau, compact 665x1185x95mm mit Wandhalterung · inkl. Füße und Befestigungsmaterial · mit Bauschutz für Spülrohr · 2x WC-Haltebolzen M 12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern · Montageanleitung · ohne Betätigungsplatte · Bautiefe 800 mm · Einbau vor Massivwand · in Leich
Weitere Informationen:
eClassID:
21180500401
HerstellerNr:
92247600
Werksnummer:
6000632464
Länge netto mm:
1195,00
Breite netto mm:
700,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
12,500000
Gewicht brutto Kg:
12,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V&B WC-Element ViConnect
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 343,69*
€ 409,68*
€ 5,95*
ab € 360,90*
€ 432,24*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 363,62*
€ 436,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,74*
€ 461,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,32*
€ 463,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
92246100
ab € 254,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247500
ab € 342,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247800
ab € 342,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.