Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Element ViConnect f Trockenbau 525x1120x135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 92246100 V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x112
VILLEROY & BOCH 92246100 V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x112
VILLEROY & BOCH 92246100 V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x112
Artikel-Nr.:
     1498-6000632462
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     92246100
EAN/GTIN:
     4051202339630
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
Villeroy & Boch ViConnect · WC-Vorwandelement · verschiedene Materialien · Maße: 525 x 1120 x 135 mm · zur Trockenverkleidung · Einbau vor Massivwand · in Leichtbau-Ständerwand u.v.m · einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung · Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm · Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm · inkl. 2 Wandhalter · inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial · 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern · Montageanleitung · ohne Betätigungsplatte · EN 14055 · Verpackung im Karton · Kombinierbar mit: für Wand-WC · selbsttragende · pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion · komplett vormontiert · Betätigung von vorne · mit kleiner Revisionsöffnung · inkl. umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial · Betätigungsplatte bitte separat bestellen · schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l) · Werkseinstellung 6/3 l · Füllventil Armaturengruppe I · 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2 · Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen · PE-WC Anschlussbogen DN 90 (D: 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (D: 90) / DN 100 (D: 110) mit Bauschutz · WC-Anschlussgarnitur DN 90 (D: 90) / 180 mm komplett · Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar · flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar · verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken · Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I · für Trockenbau · Standardhöhe · für die Montage eines ViClean wird das Rohbauset 9218 51 empfohlen
Weitere Suchbegriffe: WC-Vorwandblock, WC-Vorwandelement, vorwandelement wc, wc element, 021180500101
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 254,50*
€ 304,28*
€ 5,95*
ab € 267,92*
€ 319,67*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 269,98*
€ 323,13*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,62*
€ 350,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 352,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,76*
€ 417,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247600
ab € 343,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247500
ab € 342,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247800
ab € 342,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.