Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm PP 70g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000818086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4054773002170
Suchbegriffe:
Gewebesack
Sandsack
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
mit Bindeband
Weitere Informationen:
Füllgewicht:
ca. 13-14 kg
Material:
Polypropylen
Qualität:
70 g/m²
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerung Sandsack, Therapie-Sandsack, sandsack pp, sandsack, sandsack 13-14kg, Jute-Sandsäcke, Hochwasser, Sand, Sandsäcke, Schutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1638*
€ 0,2346*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,171*
€ 0,261*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,219*
€ 0,3422*
Lager 9587
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,36*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.