Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm PP 70g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm PP 70g
Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm PP 70g
Artikel-Nr.:
     4757-433162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4054773002170
Suchbegriffe:
Gewebesack
Sandsack
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
PP-Gewebesack mit Kopfsaum und doppelter Bodennaht · weiß · Qualität 70 g/m² · mit Bindeband
Weitere Informationen:
Füllgewicht:
ca. 13-14 kg
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Qualität:
70 g/m²
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Lagerung Sandsack, Therapie-Sandsack, sandsack pp, sandsack, sandsack 13-14kg, Sand, Schutz, Gewebesäcke, Hochwasser, Sandsäcke, 4000818086
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1638*
€ 0,2346*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,171*
€ 0,261*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,219*
€ 0,3422*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,36*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.