Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50100 Sandsack ca. 13-14 kg L x B 600 x 300 mm Polypropylen 70 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50100 Sandsack ca. 13-14 kg L x B 600 x 300 mm Polypropylen 70 g/m²
50100 Sandsack ca. 13-14 kg L x B 600 x 300 mm Polypropylen 70 g/m²
50100 Sandsack ca. 13-14 kg L x B 600 x 300 mm Polypropylen 70 g/m²
Artikel-Nr.:
     1955B-2001059318
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818086
EAN/GTIN:
     4054773002170
Suchbegriffe:
Gewebesack
Sandsack
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm PP 70g/m² Jute-Sandsack mit Bindeband · Qualität: 10 oz
Weitere Informationen:
eClassID:
20160204
HerstellerNr:
4000818086
Werksnummer:
4000818086
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ca. 13-14 kg L x B 600 x 300 mm
Produktart:
Sandsack
Ausfuehrung:
70 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1638*
€ 0,2346*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,171*
€ 0,261*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,219*
€ 0,3422*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,36*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.