Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQ80/80SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 80mm, Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SQ 80/80 SZ
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SQ 80/80 SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: besonders preiswert, Zylinderschalter von verschiedenen Seiten montierbar, Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CQ2A (CQ2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
80 MM
Hub:
80 MM
H (Kolbenstangengewinde):
M 16
G (Druckluftanschluss):
G 3/8"
Reparatursätze:
SQ 80 REP
A:
63,5 MM
B:
53,5 MM
C:
21 MM
D:
25 MM
E:
98 MM
F:
12,5 MM
J:
6,0 MM
K:
22 MM
L:
10,0 MM
M:
77 MM
N:
11,0 MM
O:
17 (11 tief) MM
P:
M 12
P1:
35,5 MM
Q:
16,0 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: SQ80/80SZ, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Kompakt-Zylinder, Eco-Line Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 154,62*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 128,62*
€ 155,20*
Frei Haus
ab € 133,41*
€ 160,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,20*
€ 184,688
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,3675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,36*
€ 175,3584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,1232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,62*
€ 153,0578
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.