Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder 80mm Hub SQ 80/80 SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-23563755
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     298861
EAN/GTIN:
     4050571639662
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder

Kompaktzylinder 80mm Hub SQ 80/80 SZ

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Mit Magnet:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 155,54*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 129,39*
€ 156,16*
Frei Haus
ab € 133,01*
€ 161,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.