Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0S-6 PAN-V0S-6 (133181) Schlauchschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAN-V0S-6 PAN-V0S-6 (133181) Schlauchschneider
PAN-V0S-6 PAN-V0S-6 (133181) Schlauchschneider
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO069731
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     133181
EAN/GTIN:
     4052568259259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider festo
schlauchschneider
PAN-V0S-6 PAN-V0S-6 (133181) Schlauchschneider
Weitere Informationen:
Innen-Durchmesser:
6 MM
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Produktgewicht:
20 G
Farbe:
grau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: PAN-V0S-6, Festo-Originalteile, Originalteile, Rohrschneider, SchlauchSchneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
€ 8,90*
ab € 8,58*
€ 12,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,23*
€ 13,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 14,54*
€ 8,95*
ab € 10,82*
€ 15,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.