Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0S-6 Schlauchschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PAN-V0S-6 Schlauchschneider
Bild für PAN-V0S-6 Schlauchschneider
Herstellerlogo für PAN-V0S-6 Schlauchschneider
Artikel-Nr.:
     4065-70323690
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     133181
EAN/GTIN:
     4052568259259
Datenblatt DE für PAN-V0S-6 Schlauchschneider
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider festo
schlauchschneider
Schlauchschneider PAN-V0S-6 Innen-Durchmesser=6 mm, Brandprüfung Werkstoff=UL94 V-0 (Ummantelung), Produktgewicht=20 g, Farbe=grau, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Farbe:
grau
Typ-Kurzzeichen:
PAN-V0S
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: PAN-V0S-6|Schlauchschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 8,60*
€ 12,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,25*
€ 13,82*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 14,65*
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 17,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.