| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568259259 Herst.-Nr.: 133181 EAN/GTIN: 4052568259259 |
| |
|
| | |
| Schlauchschneider PAN-V0S-6 Innen-Durchmesser=6 mm, Brandprüfung Werkstoff=UL94 V-0 (Ummantelung), Produktgewicht=20 g, Farbe=grau, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PAN-V0S | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Farbe: | grau | Innen-Ø: | |MM | Brandprüfung Werkstoff: | UL94 V-0 (Ummantelung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PAN-V0S-6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,58* | € 12,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,23* | € 13,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,18* | € 14,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,82* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|