Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/2-D-MIDI-KC LFR-1/2-D-MIDI-KC (185739) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017608
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185739
EAN/GTIN:
     4052568145002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
LFR-1/2-D-MIDI-KC LFR-1/2-D-MIDI-KC (185739) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
EinschaltventilFilterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,20 BAR
Normalnenndurchfluss:
3.150 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.600 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, LFR-1/2-D-MIDI-KC, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 161,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 168,19*
Lager 955
57
€ 5,90*
ab € 162,14*
€ 192,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 194,01*
Frei Haus
ab € 229,14*
€ 277,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,75*
€ 229,3725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,25*
€ 227,5875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,49*
€ 219,5431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,91*
€ 210,5229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,14*
€ 192,9466
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.