Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/2-D-MIDI-KC Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-1/2-D-MIDI-KC Wartungseinheit
Bild für LFR-1/2-D-MIDI-KC Wartungseinheit
Herstellerlogo für LFR-1/2-D-MIDI-KC Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70020211
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185739
EAN/GTIN:
     4052568145002
Datenblatt DE für LFR-1/2-D-MIDI-KC Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KC bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmrfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991523
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 159,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,18*
€ 166,07*
2 Tage
109
€ 5,90*
ab € 162,99*
€ 190,85*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 192,11*
Frei Haus
ab € 230,14*
€ 272,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.