Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVW-3/8-2-ISO NAVW-3/8-2-ISO (152790) Winkel-Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009829
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152790
EAN/GTIN:
     4052568004316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
NAVW-3/8-2-ISO NAVW-3/8-2-ISO (152790) Winkel-Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Produktgewicht:
550 G
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, NAVW-3/8-2-ISO, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 25,63*
€ 32,76*
Lager 955
41
€ 8,90*
ab € 25,63*
€ 32,80*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,00*
€ 36,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 31,03*
€ 39,83*
€ 8,95*
ab € 34,21*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.