Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVW-3/8-2-ISO Winkel-Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NAVW-3/8-2-ISO Winkel-Verkettungsplatte
Bild für NAVW-3/8-2-ISO Winkel-Verkettungsplatte
Herstellerlogo für NAVW-3/8-2-ISO Winkel-Verkettungsplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70004291
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152790
EAN/GTIN:
     4052568004316
Datenblatt DE für NAVW-3/8-2-ISO Winkel-Verkettungsplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Winkel-Verkettungsplatte NAVW-3/8-2-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse seitlich und unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Produktgewicht=550 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8t 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 12/14:
G1/8
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, NAVW-3/8-2-ISO|Winkel-Verkettungsplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
7
€ 4,90*
ab € 25,47*
€ 32,64*
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 25,63*
€ 32,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,86*
€ 36,56*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 31,07*
€ 39,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.