Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVW-3/8-2-ISO Winkel-Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568004316
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152790
EAN/GTIN:
     4052568004316
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Winkel-Verkettungsplatte NAVW-3/8-2-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse seitlich und unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Produktgewicht=550 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NAVW
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Produktgewicht:
|G
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Anschluss Steuerluft 12/14:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, NAVW-3/8-2-ISO, Winkel-Verkettungsplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 25,61*
€ 32,86*
3 Tage
41
€ 8,90*
ab € 25,51*
€ 32,90*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,02*
€ 36,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,92*
€ 39,94*
€ 8,95*
ab € 34,23*
€ 45,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.