Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5/2-D-1-S-C JMFH-5/2-D-1-S-C (152563) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009341
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152563
EAN/GTIN:
     4052568117436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
JMFH-5/2-D-1-S-C JMFH-5/2-D-1-S-C (152563) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
42 MM
Normalnenndurchfluss:
1.200 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Schutzart:
IP65
Nennweite:
8,0 MM
Rastermaß:
43 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastendtastend
ISO-Code:
169
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
490 G
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
auf Anschlussplattemit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
16 MS
Steuerdruck:
2 bis 10 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Gewicht:
0,39 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 124,23*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 103,29*
€ 124,35*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,95*
€ 149,36*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 135,68*
€ 161,66*
Frei Haus
ab € 150,71*
€ 183,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,9765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,92*
€ 146,2748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,0634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,5053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,29*
€ 122,9151
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.