| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037214 Herst.-Nr.: JMFH-5/2-D-1-S-C EAN/GTIN: 4052568117436 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Bistable Betätigungsart = Elektrisch Serie = JMFH Montageart = Durchsteckmontage
Das Magnetventil der Serie JMFH von Festo mit manueller Umgehung, mit einem äußerst Durable Kolbenschiebekonzept und ideal für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen. Diese äußerst Durable Ventil sind mit 5/2 Biastabilder Funktion erhältlich. Die maximale Durchflussmenge: 1200 l/min und montiert auf Durchgangsbohrung im Gehäuse.Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 Bistable | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | JMFH | Montageart: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventile 24v, 2037214, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, JMFH52D1SC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,44* | € 125,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,45* | € 125,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,80* | € 150,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 135,13* | € 162,65* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,31* | € 182,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|