Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5/2-D-1-S-C Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für JMFH-5/2-D-1-S-C Magnetventil
Bild für JMFH-5/2-D-1-S-C Magnetventil
Herstellerlogo für JMFH-5/2-D-1-S-C Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316696
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152563
EAN/GTIN:
     4052568117436
Datenblatt DE für JMFH-5/2-D-1-S-C Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil JMFH-5/2-D-1-S-C mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
ISO-Code:
169
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991067
Typ-Kurzzeichen:
JMFH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 125,54*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 103,45*
€ 125,66*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 150,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 135,13*
€ 162,65*
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 182,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.