Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL203/40ES Edelstahl-Flanschkugelhahn, DN20-PN40 (DIN/EN), 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 1
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 2
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 203/40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 203/40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn pn40 dn20
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, Reihe 1), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (DN 50 - DN 80: VHS 40) *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN20-PN40 (DIN/EN)
Nennweite:
20 MM
L:
150 MM
Betriebsdruck:
0 - 40 BAR
A:
58 MM
B:
75 MM
d:
105 MM
H:
85 MM
R:
137 MM
ISO 5211:
F04
Reparatursätze:
KHFL 203 ES REP
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: flanschkugelhahn dn20, KHFL203/40ES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,98*
€ 291,52*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 247,55*
€ 292,08*
Frei Haus
ab € 248,47*
€ 294,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,08*
€ 347,5752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,05*
€ 343,9695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,66*
€ 337,5554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,07*
€ 324,9533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,55*
€ 294,5845
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.