| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-83517274 Herst.-Nr.: 7433 EAN/GTIN: 4050571423803 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Flanschkugelhahn DN20 /PN 40, 3-tlg KHFL 203/40 ES Werkstoffe: Gehuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Einsatzbereich: Wasser, l, Druckluft, Kraftstoffe, Lsungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulnge nach DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, Reihe 1), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrcke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlsser VHS 30 (DN 50 - DN 80: VHS 40) *Bitte genauen Einsatzfall angeben. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,35* | € 290,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,78* | € 291,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,59* | € 293,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|