Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Flanschkugelhahn DN20 /PN 40, 3-tlg KHFL 203/40 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 1
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 2
Artikel-Nr.:
     3517K-83517274
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7433
EAN/GTIN:
     4050571423803
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn pn40 dn20
flansch kugelhahn

Edelstahl-Flanschkugelhahn DN20 /PN 40, 3-tlg KHFL 203/40 ES

Werkstoffe: Gehuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Einsatzbereich: Wasser, l, Druckluft, Kraftstoffe, Lsungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile:
Baulnge nach DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, Reihe 1),
Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrcke und Wellenadapter,
Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlsser VHS 30 (DN 50 - DN 80: VHS 40) *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Suchbegriffe: flanschkugelhahn dn20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,35*
€ 290,45*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 247,78*
€ 291,01*
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 293,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.