Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesa Standard Lösungsmittelfrei Umweltfreundlich PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824459
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824459
Artikel-Nr.:
     94QG7-824459
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57388-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448049704
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klebeband Standard 10 Stück. Ausführung: Lösungsmittelfrei. Bandbreite: 15 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 15 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Lösungsmittelfrei Umweltfreundlich. Geeignet für: Kleben, reparieren, fixieren und verpacken. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 76.5 mm. Lieferumfang: 10x Klebefilm. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent 15mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEFILM, KLEBEFILME, KLEBEMITTEL, KLEBEBÄNDER, KLEBEBAND, HANDABROLLER, TESAROLLE, TESAROLLEN, 7005622, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, DOPPELKLEBEFILM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,659*
€ 0,921*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,07*
Lager 94QG7
1500
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,85*
€ 1,21*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,781*
€ 1,352*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,139*
€ 1,549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 23,49*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,58*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.