Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Klebefilm, 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61032
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     232260
EAN/GTIN:
     4042448049704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband

Preiswerte Markenqualität. Eignet sich perfekt für den Einsatz in Büro, Werkstatt und Geschäft. Trägermaterial aus reissfester Polyprophylen-Folie.

  • ø Kern: 26 mm
  • Breite: 15 mm
  • 10 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
76 mm
Anzahl Rollen:
10 Stk
Länge:
66 m
Innendurchmesser:
76 mm
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, pp-packband transparent, pp-klebeband, 61032, 61032-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Kopiervorlagen-Klebefilm, Klebeband beschriftbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,659*
€ 0,931*
3 Tage
710
10
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,08*
2 Tage
510
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,954*
€ 1,366*
Lager 224
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,461*
€ 2,011*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,011*
€ 2,39309
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,911*
€ 2,27409
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 20,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 31,49*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,47*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,46*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.