Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm standard 15mmx66m transparent 10 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm standard 15mmx66m transparent 10 Rollen
Klebefilm tesafilm standard 15mmx66m transparent 10 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57388-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57388-00001
EAN/GTIN:
     4042448049704
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
  • Klebefilm tesafilmstandard
  • Werkstoff: PP
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Multifunktional, Reißfest, Klebestark, Unsichtbar
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.56 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Rollen
Rollenlänge:
66 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 66,0 m x 15,0 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57388, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,659*
€ 0,921*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,07*
3 Tage
1420
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,86*
€ 1,21*
2 Tage
760
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,954*
€ 1,336*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,747*
€ 1,342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 10,69*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,61*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,52*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.