Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL Wetterfest Adressetiketten L4770-25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811747
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811747
Artikel-Nr.:
     94QG7-811747
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L4770-25
EAN/GTIN:
     4004182047705
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten L4770-25 40 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 45.7 mm. Etiketten pro Blatt: 40 Stück. Etiketten pro Pack: 1000 Stück. Etikettencode: 2. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Schälbeständig. Format: 45,7 x 25,4 mm. Geeignet für: Absender-Etiketten. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: L4770-25. Höhe: 25.4 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: PES (Polyester). Oberfläche: Glasklar. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
25.4 mm
Breite:
45.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, ETIKETT, KOPIERETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, L4770, L4770-25, AVERY L4770-25, L4770-25 AVERY, ZWECKFORM L4770-25, L4770-25 ZWECKFORM, L4770 AVERY, AVERY L4770, ZWECKFORM L4770, KIRSTALLKLAR, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,95*
€ 23,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 23,91*
1 Tag
21
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,84*
€ 23,95*
Lager 94QG7
17
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,02*
€ 25,30*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,61*
€ 28,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,30*
€ 30,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01902* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.