Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 45,7x25,4mm, 1000 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602470
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4770-25
EAN/GTIN:
     4004182047705
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
45,7 x 25,4 mm
Inhalt:
25 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
1.000
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
abgerundete Ecken
Vorgestaltete Vorlagen:
Ja
Format Breite (Etikett):
45,7
Format Länge (Etikett):
25,4
Grundmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber, aufkleber drucken, adressaufkleber, etiketten drucken, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, folienaufkleber, aufkleber transparent, tra
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,95*
€ 23,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 23,91*
Lager 690
21
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,84*
€ 23,95*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,02*
€ 25,30*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,61*
€ 28,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01784* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.