Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA817133 Herst.-Nr.: L4770-25 EAN/GTIN: 4004182047705 |
| |
|
| | |
| - Transparente - Etiketten
- Auf A4-Papier für Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
- Mit matter Oberfläche, permanent haftend und witterungsbeständig
- mit abgerundeten Ecken und umlaufenden Rand
- auch als Absender - Etikett geeignet.
- Größe (B x H oder Durchmesser): 45,7 x 25,4 mm
- Farbe: Transparent
- Etiketten/Blatt: 40 Etiketten
- Blatt/Packung: 25
- Etiketten/Packung: 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 40 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Besonderheiten: | Quick Peel Abziehhilfe | Blattformat: | A4 | Breite: | 45,7 mm | Etikettenbreite: | 45.7 mm | Etikettenhöhe: | 25.4 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, 25, adress, adress-etiketten, adressetiketten, avery, bedrucken, drucken, etiketten, folienetiketten, L4770, L4770-25, L477025, transparente, zweckform |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,95* | € 23,88* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,87* | € 23,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,84* | € 23,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 19,02* | € 25,30* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,61* | € 28,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02161* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|