Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischpflege Buzil T201 Polybuz Trendy 10 L Duftwischpflege, Glanzreiniger auf Alkoholbasis


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72T201
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     T201-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660002195
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger
RK-gelistet Buzil T201 Polybuz Trendy 10 L ist ideal für die Unterhalts- reinigung wasserbeständiger geschlossener Bodenbeläge, die keine Pflegesubstanzen benötigen. Es ist besonders geeignet für versiegeltes Parkett, Laminat, Granit, Keramik- bzw. Feinsteinzeugfliesen. Buzil T201 Polybuz Trendy 10 L reinigt zuverlässig, trocknet Schnell und streifenfrei, erhält den Glanz und hinterlässt einen frischen trendy-Duft. Es ist für die Anwendung in Reinigungsautomaten geeignet. Inhaltsstoffe T201 Polybuz Trendy 10 L: <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, Alkohol, Hilfs-, Duft- und Farbstoffe. Dosierung T201 Polybuz Trendy 10 L: manuell 50 ml/10l kaltes
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Art:
Duftwischpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 10 liter, alkohol reiniger, buzil alkoholreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Buzil, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, T 201, T201, Buzil T 201, Buzil T201, 10L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 36,79*
Lager 9428
6
1
€ 5,00*
ab € 27,28*
€ 38,72*
1
€ 6,95*
ab € 29,86*
€ 43,11*
1
€ 4,99*
ab € 29,38*
€ 45,43*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 43,33*
€ 60,70*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 38,72*
€ 46,08
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 37,73*
€ 44,90
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 36,90*
€ 43,91
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 36,75*
€ 43,73
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 27,28*
€ 32,46
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,728* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,29*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 120,57*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 4,465*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 43,02*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,36834*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,35*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 52,65*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 34,73*
Sonstiges
Buzil
S780-0010
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.