Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil, Allzweckreiniger Universalreiniger Reso Clean G515: 12 x 600 ml Sprühflasche, farblos


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9100000212
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G515
EAN/GTIN:
     4100660005783
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Buzil, Allzweckreiniger Universalreiniger Reso Clean G515: 12 x 600 ml Sprühflasche, farblos

Der Buzil Allzweckreiniger Reso Clean G515 ist ein gebrauchsfertiger Oberflächenunterhaltsreiniger mit einer exzellenten Reinigungswirkung. Der Universalreiniger entfernt problemlos Nikotin- und Fettverschmutzungen, sowie Griffspuren. Eine lang anhaltende Duftnote wird nach Anwendung hinterlassen. Der Reiniger ist für alle wasserbeständigen Oberflächen wie z.B. Glas- und Kunststoffoberflächen, Edelstahl, Resopal, sowie Tastaturen geeignet. Anwendung: Auf ein Mikrofasertuch sprühen und Oberfläche abwischen. Hinweis: Nicht auf Acrylglas einsetzen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 x 1 Liter
Farbe:
farblos
Inhaltsstoffe:
ALCOHOL, AQUA, ETHOXYPROPANOL, MEK, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, buzil allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Entferner Tinte, Filzstiftentferner, Glasreiniger, Edelstahlreiniger, Nikotinentferner, Fettlöser, Oberflächenreiniger, Buzil Reiniger, Buzil Reso Clean G515, Buzil G515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Flaschen (ab € 4,40* pro Flasche)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 66,98*
€ 79,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 61,68*
€ 73,40
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 58,76*
€ 69,92
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 57,77*
€ 68,75
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 52,80*
€ 62,83
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,34*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,66*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 4,445*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 43,18*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,38834*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,40*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 34,72*
Sonstiges
Buzil
S780-0010
ab € 25,09*
Sonstiges
Buzil
T201-0010
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.